Motion
1R35X40X12.5

NTN
1R35X40X12.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI02704044
N° MFR1R35X40X12.5
Prix21.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R35X40X12.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI02704044
N° MFR1R35X40X12.5
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
Votre prix21.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Largeur totale
    0.4921 po
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Roulement compatible
    BK4012, HK4012
  • Description longue
    Le 1R35X40X12.5 est un roulement à rouleaux à aiguille avec un diamètre d’alésage de 1.3780 po, un diamètre extérieur de 1.5748 po et une largeur globale de 0.4921 po, pesant 0.062 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359478259
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    4547359478259

Aperçu

Description du fabricant
1R35X40X12.5 ROULEAU À AIGUILLES BRG