Motion
RD106
Cylindre/élévateur hydraulique - à double effet/retour hydraulique, capacité de 10 tonnes, course de 6.250 po, rétractable de 11.688 po, allongé de 17.938 po
N° D’ARTICLE MI02704142
N° MFRRD106
Prix2,022.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur hydraulique - à double effet/retour hydraulique, capacité de 10 tonnes, course de 6.250 po, rétractable de 11.688 po, allongé de 17.938 po
N° D’ARTICLE MI02704142
N° MFRRD106

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,022.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.000 po
  • Taille de l’alésage
    1.688 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.625 po
  • Cylindre piston haut vers port
    2.500 po
  • Hauteur étendue
    17.938 po
  • Diamètre du capuchon de charge
    1.375 po
  • Diamètre extérieur
    3.000 po
  • Tige de piston Diamètre  
    0.938 po
  • Hauteur rétractée
    11.688 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.250 po
  • Taille du filetage
    2-3/4 – 12
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    10 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    2.230 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    13.900 po3
  • Filetage et profondeur internes de la tige de piston
    1 – 8 x 1
  • Saillie de la tige de piston
    0.250 po
  • Tirer sur la pression interne à la capacité
    9055 psi
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    4 tonnes
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    0.880 po2
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    5.485 po3
  • Tirer tonnes à 10000 lb/po2
    4.40 tonnes
  • Série / Type
    Série RD/à double action
  • tonnes à 10000 psi
    11.20 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RD106 CYLINDRES, 10 TONNES 6 1/4 COURSES
  • Conception haut de gamme à haut ton, cylindre à cycle élevé pour le levage de ponts, la construction de navires et les applications minières avec décharge de sécurité intégrée empêchant la surpression lors de la rétraction
  • Parfait pour le levage de ponts, la reconstruction de bâtiments, l’entretien de chantiers navals, de services publics et d’équipement minier
  • Les roulements à recouvrement en bronze d’aluminium offrent une longue durée de vie, la tige de piston chromée résiste à la corrosion
  • Le capuchon de charge s’enclenche pour exposer les filets internes de la tige de piston pour les applications de traction; les filets résistent au tonnage complet
  • Le motif d’anneau rainuré dans le capuchon de charge aide à protéger contre le glissement de la charge
  • Chaque cylindre comporte deux demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
  • La soupape de sûreté intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
  • Comprend des trous de montage et des filets de collier
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon