Motion
NCQ2A32-125DC

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A32-125DC

Cylindre pneumatique compact - type à course longue, alésage de 32 mm, course de 125 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI02705220
N° MFRNCQ2A32-125DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A32-125DC

Cylindre pneumatique compact - type à course longue, alésage de 32 mm, course de 125 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI02705220
N° MFRNCQ2A32-125DC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    187.5 mm
  • Largeur totale
    58.5 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    5/16-24 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/16-24 UNF femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Long AVC
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCQ2A32-125DC CYL, COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté