Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1 po
- Taille du port de sortie1 po
- Hauteur totale184 mm
- Longueur totale108 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesManomètre
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Débit d’air maximal480 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Pression de consigne maximale125 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression minimale réglée5 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 175 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Définir la plage de pression5 à 125 psi