Motion
E20 ÉLÉMENT HD JAUNE

REXNORD INC
E20 HD ELEMENT YELLOW

Élément flexible jaune robuste (HDY) série E Omega 7300030HDY - E20 HDY
N° D’ARTICLE MI02705765
N° MFRE20 HD ELEMENT YELLOW
Prix409.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E20 HD ELEMENT YELLOW

Élément flexible jaune robuste (HDY) série E Omega 7300030HDY - E20 HDY
N° D’ARTICLE MI02705765
N° MFRE20 HD ELEMENT YELLOW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix409.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    184 mm
  • Code de taille de raccord
    E20
  • Extérieur Diamètre  
    184 mm
  • Longueur totale
    4.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord E Series Heavy Duty Yellow (HDY) taille(s) E20 à couplage étroit avec revêtement de chaussure standard impérial et standard en matériau jaune Heavy Duty (HDY) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300030HDY
  • Matériel
    Jaune robuste (HDY)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles jaunes robustes (HDY) série E
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    2875 lb-po
  • CUP_NON
    793699532920

Aperçu

Description du fabricant
7300030HDY E20 ÉLÉMENT HD JAUNE