Motion
7210BT1DBT/GNP4

NTN
7210BT1DBT/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm, angle de contact de 40 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02707155
N° MFR7210BT1DBT/GNP4
Prix2,511.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7210BT1DBT/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm, angle de contact de 40 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02707155
N° MFR7210BT1DBT/GNP4
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
Prix2,511.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    3.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Trois
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7210BT1DBT/GNP4 BRG
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359441987
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6450 lbf
  • Série
    72B
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7210BT1DBT/GNP4 BRG