Motion
NA6907
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 36 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02707613
N° MFRNA6907
Prix162.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 36 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02707613
N° MFRNA6907
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
Prix162.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    54900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA6907 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur totale de 36 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend approprié pour les équipements rotatifs à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NA69
  • Capacité de charge statique
    100000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
NA6907 ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer