Motion
CL-150-VTC
Pince de retenue verticale, montage, max. Capacité de conservation : 100lb
N° D’ARTICLE MI02708190
N° MFRCL-150-VTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de retenue verticale, montage, max. Capacité de conservation : 100lb
N° D’ARTICLE MI02708190
N° MFRCL-150-VTC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    1 po
  • Largeur de la base
    1-9/32 po
  • Longueur du bras de la pince
    13/16 po
  • Hauteur sous la barre
    5/8 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type de barre
    Forme en U
  • Matériau de base
    Acier allié
  • Style de pince
    Maintien vertical
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    100 lb
  • Type de bascule
    Vertical

Aperçu

Description du fabricant
CL-150-VTC PINCE À BASCULE