Motion
HT6F6
Bouchon hydraulique série HT - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 5000 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02708208
N° MFRHT6F6
Prix59.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série HT - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 5000 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02708208
N° MFRHT6F6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.50 po
  • Longueur
    3.42 po
  • Poids
    0.960 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HT6F6 RACCORD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté