Motion
2HF2-SS
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3500 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02710583
N° MFR2HF2-SS
Prix114.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3500 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02710583
N° MFR2HF2-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Longueur
    2.26 po
  • Poids
    0.270 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    33000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3500 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SS 2HF2-S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté