Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Gamme de produitsZtek
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992004485
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Les lentilles résistantes aux rayures 100 % polycarbonate offrent une protection contre les reflets excessifs et une protection de 99 % contre les rayons UVA et UVB nocifs
- La lentille unique enveloppante économique offre une vue panoramique complète
- Les embouts en caoutchouc souple et antidérapant offrent un ajustement non contraignant
- Embout nasal intégré
- Dépasse Z87.1 exigences en matière d’impact élevé ainsi que les normes CE EN 166 et CAN/CSA Z94.3-07
- Tous les modèles ne sont pas certifiés CE