Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 00695 SCOTCH-BRITE 6 POX1/2 POA MOYEN

3M
00695 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A MED

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, A/O moyen, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713025
N° MFR00695 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A MED
Prix11.36 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00695 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A MED

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, A/O moyen, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713025
N° MFR00695 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.36 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500120557
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011006956
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011006956

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 00695 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces

You May Also Like