Motion
03708 SCOTCH-BRITE COUPE ET POLIR ROUE UNIE 6 PO X1/2 PO X1/2 PO 7A CRS

3M
03708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7A CRS

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A grossière, 6 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713262
N° MFR03708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7A CRS
Prix133.61 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7A CRS

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A grossière, 6 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713262
N° MFR03708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.61 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 03708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 6"X1/2"X1/2"7A CRS est une meule d’ébavurage non tissée unifiée construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1/2 po et une qualité grossière, idéale pour les applications de coupe et de polissage agressifs et la préparation de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500122322
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011037080
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011037080
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
03708 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue