Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Diamètre total2.5 po
- Largeur totale0.5 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Roue Épaisseur1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBeige
- GradeMoyen
- Description longueLa ROUE UNITÉE 03724 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 2-1/2"X1/2"X1/4"7A MED est une meule d’ébavurage non tissée unifiée construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 2-1/2 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et une qualité moyenne, conçue pour le travail de détail.
- Numéro de stock du fabricant61500122439
- Numéro CUP du fabricant00048011037240
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.18100 tr/min
- CUP_NON00048011037240
- Type de roueUnifié
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
- La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
- La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
- La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
- Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.