Motion
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 05248 SCOTCH-BRITE 8 PO X7 PO X3 PO 7A AILETTE

3M
05248 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X7"X3"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 7A Fine, 8 po x 7 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713417
N° MFR05248 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X7"X3"7A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05248 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X7"X3"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 7A Fine, 8 po x 7 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713417
N° MFR05248 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X7"X3"7A FIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    7 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule d’ébavurage non tissé 8"X7"X3"7A FIN SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 05248 est une meule d’ébavurage non tissée faite d’un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 8 po de diamètre, d’une épaisseur de meule de 7 po, d’un diamètre de trou central de 3 po et d’un grain fin, adaptée à la coupe et au polissage de grandes surfaces.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500027380
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011052489
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011052489

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 05248 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs