Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 05307 SCOTCH-BRITE 10"X1"A VFN

3M
05307 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X1"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 10 po x 1 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713442
N° MFR05307 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X1"A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05307 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X1"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 10 po x 1 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713442
N° MFR05307 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X1"A VFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Disque Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500028271
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011053073
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • CUP_NON
    00048011053073

Aperçu

Description du fabricant
05307 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive