Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 05317 SCOTCH-BRITE 10"X1/2"A MED

3M
05317 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X1/2"A MED

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O moyen, 10 po x 1/2 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713449
N° MFR05317 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X1/2"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05317 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X1/2"A MED

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O moyen, 10 po x 1/2 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713449
N° MFR05317 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X1/2"A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500025988
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011053172
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • CUP_NON
    00048011053172

Aperçu

Description du fabricant
05317 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon