Motion
05395 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 8 PO X3 PO X3 PO 5A MÉD

3M
05395 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X3"X3"5A MED

Scotch-Brite™ Meule de finition en métal, MF-WL, 9S po de fin, 8 po x 3 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713470
N° MFR05395 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X3"X3"5A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05395 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X3"X3"5A MED

Scotch-Brite™ Meule de finition en métal, MF-WL, 9S po de fin, 8 po x 3 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713470
N° MFR05395 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X3"X3"5A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La MEULE DE FINITION EN MÉTAL 05395 SCOTCH-BRITE 8"X3"X3"5A MED est une meule d'ébavurage en spirale non tissée faite d'un abrasif au carbure de silicium de 8 po de diamètre, d'une épaisseur de meule de 3 po, d'un diamètre de trou central de 3 po et d'une qualité moyenne, adaptée à la finition des métaux.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500026978
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011053950
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011053950
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
05395 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme