Motion
05681 PORTE-TAMPON POUR DISQUE 915 5 POX1/8 POX3/8 POM14-2.0 INTERNE

3M
05681 DISC PAD HOLDER 915 5"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL

Porte-tampon pour disque 3M™ 915, 5 po x 1/8 po x 3/8 po M14-2.0 Interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713530
N° MFR05681 DISC PAD HOLDER 915 5"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL
Prix58.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05681 DISC PAD HOLDER 915 5"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL

Porte-tampon pour disque 3M™ 915, 5 po x 1/8 po x 3/8 po M14-2.0 Interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713530
N° MFR05681 DISC PAD HOLDER 915 5"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    61500138492
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011056814
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
05681 SUPPORT DE BLOC DE DISQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet une fixation et un retrait rapides et faciles du disque pour un traitement en plusieurs étapes
  • Options disponibles pour les meuleuses à angle droit et les ponceuses orbitales aléatoires
  • Choisissez parmi des surfaces solides ou en mousse pour un ponçage et un contrôle du meulage personnalisés
  • Disponible avec ou sans tiges intégrées