Motion
MEULE UNIE 05886 SCOTCH-BRITE, COUPE ET POLISSAGE 3/4 POX1/8 POX1/8 PO5A AILETTE

3M
05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 3/4 po x 1/8 po x 1/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713545
N° MFR05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN
Prix5.45 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 3/4 po x 1/8 po x 1/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713545
N° MFR05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.45 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.12 po
  • Diamètre total
    0.75 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    3/4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 05886 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 3/4"X1/8"X1/8"5A FIN est une meule d’ébavurage non tissée unifiée construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 3/4 po, une épaisseur de meule de 1/8 po, un diamètre de trou central de 0.12 po et une qualité fine, idéale pour les travaux de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500035011
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011058863
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    40100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011058863
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
05886 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue