Motion
09005 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 12 POX1/2 POX5 PO9S AILETTE

3M
09005 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 12 po x 1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713637
N° MFR09005 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN
Prix212.90 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09005 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 12 po x 1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713637
N° MFR09005 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN
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
Prix212.90 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 09005 SCOTCH-BRITE 12"X1/2"X5"9S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 12 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 5 po et un grain fin, conçue pour les applications de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126851
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011090054
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011090054
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 09005 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur