Motion
7100032853 3M TAMPON DE DISQUE HOOKIT D/F 05876, 6 PO X 3/4 PO X 3/4 PO CH 5/16-24

3M
7100032853 3M HOOKIT D/F DISC PAD 05876, 6 IN X 3/4 IN X 3/4 IN CH 5/16-24

3M™ Tampon de disque Hookit 05876, 6 po x 3/4 po x 3/4 po CH 5/16-24 , 6 trous externes, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713698
N° MFR7100032853 3M HOOKIT D/F DISC PAD 05876, 6 IN X 3/4 IN X 3/4 IN CH 5/16-24
Prix73.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100032853 3M HOOKIT D/F DISC PAD 05876, 6 IN X 3/4 IN X 3/4 IN CH 5/16-24

3M™ Tampon de disque Hookit 05876, 6 po x 3/4 po x 3/4 po CH 5/16-24 , 6 trous externes, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713698
N° MFR7100032853 3M HOOKIT D/F DISC PAD 05876, 6 IN X 3/4 IN X 3/4 IN CH 5/16-24
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
Prix73.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131058767

Aperçu

Description du fabricant
7100032853 3M BLOC DE DISQUE D/F HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les crochets en J maintiennent solidement un disque Hookit 3M™ ou un tampon à polir Finesse-it 3M™
  • À utiliser avec une ponceuse orbitale aléatoire, une ponceuse rotative ou une meuleuse à angle droit
  • Le système 3M™ Hookit de scellement facilite le retrait et la réutilisation
  • Le bord conique à 45 degrés offre une certaine flexibilité pour le biseautage et le mélange