Motion
13432 BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 6"X1"X2"3T

3M
13432 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"3T

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition, 6 po x 1 po x 2 po 3T, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713787
N° MFR13432 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"3T
Prix103.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13432 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"3T

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition, 6 po x 1 po x 2 po 3T, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713787
N° MFR13432 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"3T
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
Prix103.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Largeur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du trou central
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Talc
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500054400
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011134321
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • CUP_NON
    00048011134321

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 13432
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La densité douce et les grades abrasifs méd/fins/très fins produisent des surfaces brossées sans composés
  • Offre plus de contact avec la surface que les brosses de type soie
  • Fournit continuellement des abrasifs frais pour des finitions uniformes et uniformes
  • La toile non tissée résiste à la charge et à la chaleur, ce qui permet d’obtenir des résultats de finition fins sur une variété de matériaux
  • Permet d’obtenir des finitions décoratives sur le métal, le bois et les composites

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté