Motion
CEINTURE EN TISSU 7100259168 3M CUBITRON LL 947A, 120+ X POIDS, 1-6/32 PO X 24-1/

3M
7100259168 3M CUBITRON LL CLOTH BELT 947A, 120+ X-WEIGHT, 1-6/32 IN X 24-1/

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ poids X 947A, 120+ , 1-6/32 po x 24-1/2 po, Film-lok, Pleine flexion, Pétoncle B
N° D’ARTICLE MI02713870
N° MFR7100259168 3M CUBITRON LL CLOTH BELT 947A, 120+ X-WEIGHT, 1-6/32 IN X 24-1/
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100259168 3M CUBITRON LL CLOTH BELT 947A, 120+ X-WEIGHT, 1-6/32 IN X 24-1/

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ poids X 947A, 120+ , 1-6/32 po x 24-1/2 po, Film-lok, Pleine flexion, Pétoncle B
N° D’ARTICLE MI02713870
N° MFR7100259168 3M CUBITRON LL CLOTH BELT 947A, 120+ X-WEIGHT, 1-6/32 IN X 24-1/
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    85 po
  • Largeur de la courroie
    18 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Grade
    Très fin
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060597842
  • CUP_NON
    00638060597842

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7100259168 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.