Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494362 3M , 1V1, 4-1/2X3/8X1-1/4, X=

3M
7010494362 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4-1/2X3/8X1-1/4, X=

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 4-1/2X3/8X1-1/4, X=1/4, V=40 D240 685BN - MMMRBDW51208
N° D’ARTICLE MI02713877
N° MFR7010494362 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4-1/2X3/8X1-1/4, X=
Prix871.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494362 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4-1/2X3/8X1-1/4, X=

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 4-1/2X3/8X1-1/4, X=1/4, V=40 D240 685BN - MMMRBDW51208
N° D’ARTICLE MI02713877
N° MFR7010494362 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4-1/2X3/8X1-1/4, X=
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
Prix871.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.601 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308265311
  • CUP_NON
    00076308265311

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494362 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.