Motion
14077 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 6 POX1 POX1 PO6A MÉD

3M
14077 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"6A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 6A moyenne, 6 po x 1 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713896
N° MFR14077 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"6A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14077 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"6A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 6A moyenne, 6 po x 1 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713896
N° MFR14077 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"6A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 14077 SCOTCH-BRITE EXL 6 poX1 poX1 po6A MED est une meule d’ébarbage non tissée unie dotée d’un diamètre de meule de 6 po, d’une épaisseur de meule de 1 po, d’un diamètre de trou central de 1 po et d’une qualité moyenne, adaptée au conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500062155
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011140773
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011140773
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 14077 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.