Motion
14114 PORTE-TAMPON POUR DISQUE 9145 4-1/2 POX1/8 POX3/8 POM14-2.0 INTERNE

3M
14114 DISC PAD HOLDER 9145 4-1/2"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL

Porte-tampon pour disque 3M™ 9145, 4-1/2 po x 1/8 po x 3/8 po M14-2.0 Interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713901
N° MFR14114 DISC PAD HOLDER 9145 4-1/2"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL
Prix58.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14114 DISC PAD HOLDER 9145 4-1/2"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL

Porte-tampon pour disque 3M™ 9145, 4-1/2 po x 1/8 po x 3/8 po M14-2.0 Interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713901
N° MFR14114 DISC PAD HOLDER 9145 4-1/2"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL
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
Votre prix58.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    61500138476
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011141145
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
14114 SUPPORT DE BLOC DE DISQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet une fixation et un retrait rapides et faciles du disque pour un traitement en plusieurs étapes
  • Options disponibles pour les meuleuses à angle droit et les ponceuses orbitales aléatoires
  • Choisissez parmi des surfaces solides ou en mousse pour un ponçage et un contrôle du meulage personnalisés
  • Disponible avec ou sans tiges intégrées