Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493342 3M , 1A1R, 10X.050X1-1/4, X=1

3M
7010493342 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 10X.050X1-1/4, X=1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 10X.050X1-1/4, X=1/4 D120 664BL - MMMRBDW40616
N° D’ARTICLE MI02713922
N° MFR7010493342 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 10X.050X1-1/4, X=1
Prix566.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493342 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 10X.050X1-1/4, X=1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 10X.050X1-1/4, X=1/4 D120 664BL - MMMRBDW40616
N° D’ARTICLE MI02713922
N° MFR7010493342 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 10X.050X1-1/4, X=1
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
Prix566.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.001 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308252915
  • CUP_NON
    00076308252915

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493342 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.