Motion
MATÉRIAU DE REMPLISSAGE MARIN HAUTE RÉSISTANCE 7000000605 3M , 46014, 1 GAL, 4 PAR CAISSE

3M
7000000605 3M MARINE HIGH STRENGTH REPAIR FILLER, 46014, 1 GAL, 4 PER CASE

Remplisseur de réparation haute résistance 3M™ Marine, 46014, 1 gal, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713936
N° MFR7000000605 3M MARINE HIGH STRENGTH REPAIR FILLER, 46014, 1 GAL, 4 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000000605 3M MARINE HIGH STRENGTH REPAIR FILLER, 46014, 1 GAL, 4 PER CASE

Remplisseur de réparation haute résistance 3M™ Marine, 46014, 1 gal, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713936
N° MFR7000000605 3M MARINE HIGH STRENGTH REPAIR FILLER, 46014, 1 GAL, 4 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    11.2 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131460140
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    00051131460140

Aperçu

Description du fabricant
7000000605 3M MARINE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bouche-pores restaure les coques et les ponts en fibre de verre endommagés sur les bateaux
  • De courts brins de fibre de verre renforcent la force du matériau de remplissage
  • La consistance de la pâte permet l’application de surfaces verticales
  • Formule non tachante et non rétrécissante
  • Durcisseur en crème 3M™ inclus