Motion
14554 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 1 POX42 POA CRS

3M
14554 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1"X42"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 1 po x 42 po, A CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713967
N° MFR14554 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1"X42"A CRS
Prix22.68 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14554 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1"X42"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 1 po x 42 po, A CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713967
N° MFR14554 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1"X42"A CRS
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
Prix22.68 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    42 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500067873
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011145549
  • CUP_NON
    00048011145549

Aperçu

Description du fabricant
14554 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres