Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493437 3M , 14V1, 5X.315X1.2598, X=1

3M
7010493437 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14V1, 5X.315X1.2598, X=1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 14V1, 5X.315X1.2598, X=1/4 D120/320 654DK, U=0,197 - MMMRBDW41570
N° D’ARTICLE MI02713968
N° MFR7010493437 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14V1, 5X.315X1.2598, X=1
Prix926.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493437 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14V1, 5X.315X1.2598, X=1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 14V1, 5X.315X1.2598, X=1/4 D120/320 654DK, U=0,197 - MMMRBDW41570
N° D’ARTICLE MI02713968
N° MFR7010493437 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14V1, 5X.315X1.2598, X=1
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
Prix926.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.801 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308253943
  • CUP_NON
    00076308253943

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493437 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.