Motion
14593 DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE D5 3"X1-1/4"X1/4"A MED

3M
14593 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC D5 3"X1-1/4"X1/4"A MED

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ - 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02713975
N° MFR14593 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC D5 3"X1-1/4"X1/4"A MED
Prix28.03 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14593 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC D5 3"X1-1/4"X1/4"A MED

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ - 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02713975
N° MFR14593 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC D5 3"X1-1/4"X1/4"A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.03 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Finition
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Havane
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    61500068319
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011145938
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00048011145938

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE 14593
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.