Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre0.18 po
- Diamètre total1.5 po
- Largeur totale1 po
- Roue Diamètre1-1/2 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeTrès grossière
- Description longueLa ROUE UNIE 14695 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 1-1/2"X1"X3/16"7S XCS est une meule d'ébarbage non tissée unie construite avec un abrasif au carbure de silicium avec un diamètre de meule de 1-1/2 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 0.18 po et une qualité extra grossière, idéale pour le nettoyage et l'enlèvement de revêtement intensifs.
- Numéro de stock du fabricant61500069440
- Numéro CUP du fabricant00048011146959
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.25100 tr/min
- CUP_NON00048011146959
- Type de roueUnifié
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Plus efficace, plus fluide et plus sûr pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
- L’abrasif très grossier et la faible conformabilité offrent une action de coupe forte sans endommager le matériau de base
- Se rend dans les endroits difficiles d’accès
- La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
- Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.