Motion
JANTES ET OUTILS EN DIAMANT À LIAISON HYBRIDE EN POLYIMIDE 7100226732 3M , 11A2 4-1.25-.

3M
7100226732 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2 4-1.25-.

3M™ Roues et outils diamantées hybrides Bond en polyimide, 11A2 4-1.25-.25-1.25 D280 684HX W.375
N° D’ARTICLE MI02714054
N° MFR7100226732 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2 4-1.25-.
Prix862.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100226732 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2 4-1.25-.

3M™ Roues et outils diamantées hybrides Bond en polyimide, 11A2 4-1.25-.25-1.25 D280 684HX W.375
N° D’ARTICLE MI02714054
N° MFR7100226732 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2 4-1.25-.

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix862.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Poids
    139.000 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011154534
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011154534

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7100226732 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon