Motion
15512 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 2 POX1/8 POX3/16 PO6A MÉD

3M
15512 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X3/16"6A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 6A moyenne, 2 po x 1/8 po x 3/16 po, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714058
N° MFR15512 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X3/16"6A MED
Prix10.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15512 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X3/16"6A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 6A moyenne, 2 po x 1/8 po x 3/16 po, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714058
N° MFR15512 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X3/16"6A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.18 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 15512 SCOTCH-BRITE EXL 2"X1/8"X3/16"6A MED est une meule d'ébavurage non tissée unifiée construite avec un abrasif à l'oxyde d'aluminium de 2 po de diamètre, 1/8 po d'épaisseur, 0.18 po de diamètre de trou central et de grain moyen, idéale pour l'ébavurage léger et le conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500079399
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011155128
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    22100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011155128
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 15512 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur