Motion
15514 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 1-1/2 POX1/8 POX3/16 PO8A CRS

3M
15514 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X3/16"8A CRS

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A , gros, 1-1/2 po x 1/8 po x 3/16 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714059
N° MFR15514 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X3/16"8A CRS
Prix9.98 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15514 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X3/16"8A CRS

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A , gros, 1-1/2 po x 1/8 po x 3/16 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714059
N° MFR15514 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X3/16"8A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.98 $/wh

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.18 po
  • Diamètre total
    1.5 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE EXL 15514 SCOTCH-BRITE 1-1/2"X1/8"X3/16"8A CRS est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 1-1/2 po, une épaisseur de meule de 1/8 po, un diamètre de trou central de 0.18 po et une qualité grossière, conçue pour une préparation de surface agressive.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500079415
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011155142
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011155142
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 15514 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon