Motion
15580 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 6 POX24 POX1 PO8S AILETTES

3M
15580 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X24"X1"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 6 po x 24 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714074
N° MFR15580 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X24"X1"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15580 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X24"X1"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 6 po x 24 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714074
N° MFR15580 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X24"X1"8S FIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    24 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    The 15580 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X24"X1"8S FIN is a Convolute Non-Woven Deburring Wheel constructed with Silicon Carbide abrasive featuring a 6 in wheel diameter, 24 in wheel thickness, 1 in center hole diameter, and Fine grade, suitable for wide surface finishing.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500080256
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011155807
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011155807
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 15580
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon