Motion
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE 15633 SCOTCH-BRITE 8 PO X3/8 PO X3 PO 8S AILETTES

3M
15633 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage en acier inox, ST-WL, 8S Fine, 8 po x 3/8 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714090
N° MFR15633 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15633 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage en acier inox, ST-WL, 8S Fine, 8 po x 3/8 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714090
N° MFR15633 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DE DÉBURRATION EN SST 15633 SCOTCH-BRITE 8"X3/8"X3"8S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 8 po de diamètre, une épaisseur de meule de 3/8 po, un diamètre de trou central de 3 po et un grain fin, adapté à une finition uniforme.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500080801
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011156330
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011156330
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 15633
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en toile non tissée résiste au chargement et fournit continuellement un abrasif frais à la surface
  • Ébavurage et finition des alliages exigeants
  • Roue à densité plus élevée qui conserve sa conformabilité pour la finition de géométries et de contours complexes