Motion
15702 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 3 POX1/8 POX1/4 PO8A CRS

3M
15702 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X1/4"8A CRS

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A , gros, 3 po x 1/8 po x 1/4 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714107
N° MFR15702 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X1/4"8A CRS
Prix17.20 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15702 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X1/4"8A CRS

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A , gros, 3 po x 1/8 po x 1/4 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714107
N° MFR15702 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X1/4"8A CRS
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
Votre prix17.20 $/wh

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La roue d’ébavurage 3"X1/8"X1/4"104"8A CRS 15702 SCOTCH-BRITE EXL est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 3 po de diamètre, une meule de 1/8 po d’épaisseur, un trou central de 1/4 po de diamètre et une nuance grossière, adaptée au mélange et à l’ébavuage agressifs des bords.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500081858
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011157023
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011157023
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 15702 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur