Motion
15918 DISQUE HAUTE RÉSISTANCE SCOTCH-BRITE ROLOC TS 3" X NH A MED

3M
15918 SCOTCH-BRITE ROLOC TS HIGH STRENGTH DISC 3"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque à haute résistance Roloc™ , HS-DR, A/O, moyen, TS, 3 po, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714181
N° MFR15918 SCOTCH-BRITE ROLOC TS HIGH STRENGTH DISC 3"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15918 SCOTCH-BRITE ROLOC TS HIGH STRENGTH DISC 3"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque à haute résistance Roloc™ , HS-DR, A/O, moyen, TS, 3 po, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714181
N° MFR15918 SCOTCH-BRITE ROLOC TS HIGH STRENGTH DISC 3"XNH A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500084035
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011159188
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00048011159188

Aperçu

Description du fabricant
15918 ÉCOSSE-BRITE ROLOC TS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque durable et robuste ébavure, nettoie et offre des finitions satinées
  • Le disque à toile ouverte conformable combiné à l’endos 3M™ Roloc™ permet une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes