Motion
15971 REVITALISATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE CEINTURE LS 6"X132"A MOYEN

3M
15971 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 6"X132"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 6 po x 132 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714214
N° MFR15971 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 6"X132"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15971 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 6"X132"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 6 po x 132 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714214
N° MFR15971 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 6"X132"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500084563
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011159713
  • CUP_NON
    00048011159713

Aperçu

Description du fabricant
15971 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif