Motion
15979 REVITALISATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE CEINTURE LS 25"X48"A MOYEN

3M
15979 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 25"X48"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 25 po x 48 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714220
N° MFR15979 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 25"X48"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15979 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 25"X48"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 25 po x 48 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714220
N° MFR15979 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 25"X48"A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    25 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500084647
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011159799
  • CUP_NON
    00048011159799

Aperçu

Description du fabricant
15979 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon