Motion
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE 16327 SCOTCH-BRITE 12 PO X6 PO X5 PO 8S AILETTES

3M
16327 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X6"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Meule d'ébavurage en acier inoxydable, ST-WL, 8S fine, 12 po x 6 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714280
N° MFR16327 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X6"X5"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16327 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X6"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Meule d'ébavurage en acier inoxydable, ST-WL, 8S fine, 12 po x 6 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714280
N° MFR16327 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X6"X5"8S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DE DÉBURRING SST 16327 SCOTCH-BRITE 12"X6"X5"8S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en carbure de silicium avec un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 6 po, un diamètre de trou central de 5 po et une qualité fine, adaptée à la finition à usage intensif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500088309
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011163277
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011163277
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 16327
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en toile non tissée résiste au chargement et fournit continuellement un abrasif frais à la surface
  • Ébavurage et finition des alliages exigeants
  • Roue à densité plus élevée qui conserve sa conformabilité pour la finition de géométries et de contours complexes