Motion
16507 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TS 1 PO X NH A MED

3M
16507 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ 35 mm, SC-DS, A/O Medium, TS, 1 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714335
N° MFR16507 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A MED
Prix1.71 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16507 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ 35 mm, SC-DS, A/O Medium, TS, 1 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714335
N° MFR16507 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A MED
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
Prix1.71 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    61500090438
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011165073
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00048011165073

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 16507 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes