Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE ROLOC 16509 SCOTCH-BRITE TS 1"XNH SFN

3M
16509 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ , SC-DS, SiC super fin, TS, 1 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714337
N° MFR16509 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH S SFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16509 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ , SC-DS, SiC super fin, TS, 1 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714337
N° MFR16509 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH S SFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Couleur du disque
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    61500090453
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011165097
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00048011165097

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 16509 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes