Motion
16807 ROULEAU SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE 12"X30' A MED

3M
16807 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 12"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau haute résistance, HS-RL, A/O moyen, 12 po x 30 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714347
N° MFR16807 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 12"X30' A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16807 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 12"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau haute résistance, HS-RL, A/O moyen, 12 po x 30 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714347
N° MFR16807 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 12"X30' A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    12 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500093986
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011168074
  • CUP_NON
    00048011168074

Aperçu

Description du fabricant
16807 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau durable et très résistant s’adapte à une vaste gamme d’applications et d’outils
  • Peut être plié, empilé ou roulé, pour le nettoyage ou la finition fine sur des surfaces planes, irrégulières ou profilées
  • Le rouleau polyvalent peut être utilisé humide ou sec pour nettoyer, produire un fini satiné, denib et defuzz
  • Matériau non tissé hautement conformable qui s’adapte aux coins et aux endroits difficiles d’accès
  • La qualité abrasive d’oxyde d’aluminium très fine offre des résultats de finition professionnels sur le bois, le métal et d’autres matériaux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon