Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 17462 SCOTCH-BRITE EXL 10 POX2 POX5 PO8A MÉD

3M
17462 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 10"X2"X5"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 10 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714398
N° MFR17462 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 10"X2"X5"8A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17462 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 10"X2"X5"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 10 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714398
N° MFR17462 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 10"X2"X5"8A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 17462 SCOTCH-BRITE 10"X2"X5"8A MED est une meule d'ébavurage non tissée en hélicoïdal d'oxyde d'aluminium dotée d'un diamètre de meule de 10 po, d'une épaisseur de meule de 2 po, d'un diamètre de trou central de 5 po et d'une qualité moyenne, adaptée au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500102746
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011174624
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011174624
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 17462 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur