Motion
17877 REVITALISATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE CEINTURE LS 37"X60"A VFN

3M
17877 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 37"X60"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface à faible élasticité, SC-BL, A/O Très fine, 37 po x 60 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714455
N° MFR17877 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 37"X60"A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17877 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 37"X60"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface à faible élasticité, SC-BL, A/O Très fine, 37 po x 60 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714455
N° MFR17877 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 37"X60"A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500108065
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011178776
  • CUP_NON
    00048011178776

Aperçu

Description du fabricant
17877 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif