Motion
18000 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE TN CHANGEMENT RAPIDE 5" XNH A VFN

3M
18000 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 5"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface TN à changement rapide, 5 po x NH A VFN, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714476
N° MFR18000 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 5"XNH A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18000 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 5"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface TN à changement rapide, 5 po x NH A VFN, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714476
N° MFR18000 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 5"XNH A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500111507
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011180007
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00048011180007

Aperçu

Description du fabricant
18000 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes