Motion
18085 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC SE TS 2 PO X NH A CRS

3M
18085 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TS 2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714486
N° MFR18085 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TS 2"XNH A CRS
Prix4.35 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18085 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TS 2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714486
N° MFR18085 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TS 2"XNH A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.35 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, raffinage, ébavurage, meulage
  • Méthode de fixation
    TS
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500112612
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011180854
  • Application du matériel
    Mélange, meulage léger, retrait des lignes de jointoiement, préparation du métal avant la peinture, ébavurage léger, raffinage
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Roloc™ TS à changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011180854

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 18085 SCOTCH-BRITE ROLOC SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Parcours, disque non tissé robuste ébavure et finit agressivement
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, produisant des finitions uniformes
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes